Kazeta s popisovací páskou 9 mm×7 m polyester Y

Artiklové číslo: 085540 Y
(CZK 90,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    630,00  CZK / ks
    (CZK 90,00 / 1 Metre)
  • od 5 ks
    525,00  CZK / ks
    (CZK 75,00 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka popisovací pásky 7 m
Šířka popisovací pásky 9 mm
Barva písma černá
Barva pásky žlutá
Materiál pásky Polyester
Druh produktu Popisovací páska
Typ D1

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085540 Y
EAN / GTIN 5411313409186
Číslo výrobce S0720730

Popis

Provedení:

Vodoodpudivé, odstanitelné popisovací pásky D1.

Vhodné pro:

Dymo štítkovače č. 085500.

Poznámka:

Další etikety najdete v e-shopu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku