Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 2/3 mm

Artiklové číslo: 085481 2/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška písma / znak (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška písma 2 mm
    Šířka razidla 2 mm
    Hloubka ocelových razidel 19,05 mm
    Výška razidla 6,35 mm
    Znak 3
    Druh produktu Ruční razidlo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 085481 2/3
    EAN / GTIN 5022044024830
    Číslo výrobce TP0203

    Popis

    Provedení:

    Velikost 1,5/* do velikosti 5/* = počet (0 - 9), písmeno (A -Z) a speciální znak (&, /, +, -, tečka, čárka).
    Velikost 1,5LEER až velikost 5LEER − distanční kus.

    Poznámka:

    Hvězdička u údaje o velikosti je zástupný symbol pro požadovaný znak.
    U objednávky prosím doplňte údaj o velikosti (např 3/*) o požadovaný znak, např. 3/1, 3/A nebo 3/& atd.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku