Ruční razidlo 4 mm

Artiklové číslo: 085471 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška písma (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet míst 8
Šířka otisku 23 mm
Šířka kolečka = šířka znaku 3 mm
Výška písma 4 mm
Maximální pevnost materiálu raženého povrchu 1 500 N/mm2
Druh produktu Ruční razidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085471 4
EAN / GTIN 4250191110354
Číslo výrobce 1814

Popis

Provedení:

Vysoce přesné razicí zařízení pro značení sledu čísel. Koncipované pro nejvyšší zatížení. S kolíkovou zarážkou. Všechny součásti chemicky poniklovány. Kolečka s 11 znaky = gravura 0 – 9 a mezera. Baleno v plastovém boxu.

Použití:

K průběžnému číslování materiálů s pevností do 1500 N/mm2.

Poznámka:

Další provedení razidel, jako např. s automatickým přepínáním nebo s odlišnými výškami písma, lze dodat na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku