Sada vyrážečů písmen, 27dílná Normální písmo A − Z, & 3 mm

Artiklové číslo: 085456 3
Nastavit cenu 27 ks (CZK 40,93 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
212 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 61 mm
Výška písma 3 mm
Tloušťka stopky 6,35
Druh produktu Ruční razidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085456 3
EAN / GTIN 4062406809164

Popis

Provedení:

Z houževnaté oceli s obzvlášť přesným strojním rytím a s omezením hloubky; přesně centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hloubky. Zušlechtění vyrážecí hlavy pro vysokou bezpečnost práce. Baleno v plastikových krabičkách.
Vysoká kvalita, černěný povrch.

Použití:

K označování různých materiálů, s pevností do 1200 N/mm2.

Poznámka:

Na poptávku se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.