Sada vyrážečů písmen, 27dílná Normální písmo A − Z, & 1 mm

Artiklové číslo: 085430 1
Nastavit cenu 27 ks (CZK 68,37 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška písma (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 63,5 mm
    Výška písma 1 mm
    Tloušťka stopky 6,35
    Druh produktu Ruční razidlo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 085430 1
    EAN / GTIN 5022044003842
    Číslo výrobce PP27010

    Popis

    Provedení:

    Z houževnaté oceli s obvzlášť přesným strojním rytím a s omezením hloubky; přesně centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hloubky. Zušlechtění vyrážecí hlavy pro vysokou bezpečnost práce. Baleno v plastikových krabičkách.
    Vysoce výkonné přesné razidlo, chemicky poniklované, nejvyšší životnost.
    Normální písmo; tzn. že vyražený znak lze na obrobku přímo číst.

    Použití:

    K označování různých materiálů, s pevností do 1200 N/mm2.

    Náhradní díl:

    Jednotlivé vyrážeče číslic pod č. 085411 vel. výšky písma/číslice, např. č. 085411 vel. 3/1. Jednotlivé vyrážeče písmen pod č. 085431 vel. výšky písma/znaků, např. č. 085431 vel. 3/A.

    Poznámka:

    Na poptávku se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku