Značkovač nazajištění závitů Security Check, 50 ml, Barva písma: W

Artiklové číslo: 085188 W
Kopírovat
Cena za 1 ks (CZK 530,00 / 100 Millilitre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva písma Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 50 ml
Psací barva bílá
Druh produktu Speciální popisovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085188 W
Kopírovat
EAN / GTIN 048615966687
Kopírovat
Číslo výrobce 96668
Kopírovat
Výrobce LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Popis

Provedení:

Nejlépe viditelný lak na zajištění závitů pro rychlou a snadnou vizuální kontrolu při bezpečnostních kontrolách nebo změnách původní polohy. Usnadňuje rozpoznání jakéhokoli nastavovacího pohybu. Tepelně odolný do 200°C.
Prodlužovací špička: Praktickou špičku je možné ve 4 stupních prodloužit na požadovanou délku, aby bylo dosaženo potřebné tloušťky značení. Jednoduchá obsluha, špičku prostě našroubujte na hlavu tuby. Prodlužovací špička prodlouží špici tuby o 3 cm pro snadné značené na těžko přístupných místech.

Použití:

Vynikající přilnavost k mnoha povrchům. Ideální pro použití na spoje, čepy, matice a sestavy po jejich nastavení na správné napětí nebo polohu.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku