Univerzální popisovač v tubě GR

Artiklové číslo: 085180 GR
(CZK 186,00 / 100 Millilitre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
370 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Psací barva Cena za kus bez DPH
  • Označení nebezpečné látky: GHS02: Plamen; GHS07 upozornění

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Psací barva zelená
Maximální tloušťka čáry 3 mm
Odolávající teplotě do 200 °C
Odolávající UV záření ano
Voděodolné ano
Obsah 50 ml
Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen; GHS07 upozornění
Druh produktu Lakový popisovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085180 GR
EAN / GTIN 048615966588
Číslo výrobce 110202

Popis

Provedení:

Popisovač v tubě s hrotem s 3 mm ocelovou kuličkou. Hustá barva. Odolnost vůči teplotě do 200 °C.

Použití:

Pro označování všech povrchů (mokré, s okujemi, drsné, zkorodované, zaolejované, horké, . . . ). Odolný vůči UV záření a vodě.
Při psaní tlačte špičku tuby na obrobek (ocelová kulička se otevře) a tubu lehce zmáčkněte (rovnoměrný tok barvy).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku