Lakový popisovač 780 BL

Artiklové číslo: 085168 BL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
363 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Psací barva Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Psací barva černá
Odolávající teplotě do 400 °C
Odolávající UV záření ano
Voděodolné ano
Označení výrobce Lakový popisovač 780
Druh produktu Lakový popisovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085168 BL
EAN / GTIN 4004764023073
Číslo výrobce 4-780001

Popis

Provedení:

Lak bez zápachu, kulatá špička. Odolný proti UV záření a vodě.
Velmi jemný hrot. Tloušťka čáry cca. 0,8 mm.

Použití:

Odolná do 400 °C (bílá do 1000 °C).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku