Lakový popisovač 750 B

Artiklové číslo: 085167 B
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    112,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    94,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
540 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Psací barva Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Psací barva modrá
Odolávající UV záření ano
Voděodolné ano
Označení výrobce Lakový popisovač 750
Druh produktu Lakový popisovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085167 B
EAN / GTIN 4004764018529
Číslo výrobce 4-750003

Popis

Provedení:

Pro 2 − 4 mm široké značení.
Lak bez zápachu, kulatá špička. Odolný proti UV záření a vodě.

Použití:

Pro označování také na tmavém a čistém povrchu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku