Lakový popisovač R

Artiklové číslo: 085159 R
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Ihned k dodání
584 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Psací barva Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Psací barva červená
Rozsah teploty -20 °C - 50 °C
Odolávající teplotě do 100 °C
Rychleschnoucí ano
Voděodolné ano
Druh produktu Lakový popisovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085159 R
EAN / GTIN 4062406229399
Číslo výrobce 085159 R

Popis

Provedení:

Rychle schnoucí, trvalá barva odolná proti oděru umožňuje okamžité další zpracování a snižuje tak neproduktivní čekací doby. Barva také neobsahuje xylol a snižuje tak zdravotní riziko.
Stabilní, středně velká kulatá špička je odolná proti oděru a díky tomu má extrémně dlouhou životnost.

Použití:

Označení je odolné proti teplu do teploty až 100 °C (212 °F).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku