Permanentní popisovač Dura-Ink® 55 R

Artiklové číslo: 085158 R
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    47,00  CZK / ks
  • od 12 ks
    40,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Dura-Ink 55
Maximální tloušťka čáry 4,5 mm
Minimální tloušťka čáry 1,5 mm
Psací barva červená
Voděodolné ano
Druh produktu Permanentní popisovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085158 R
EAN / GTIN 048615965284
Číslo výrobce 096528

Popis

Provedení:

Dura-Ink® 55 s klínovou špičkou, tloušťka čáry 1,5 – 4,5 mm.

Použití:

Pro popisování nejrůznějších materiálů, jako je kov, plast, dřevo, atd.