Permanentní popisovač Dura-Ink® 20 R

Artiklové číslo: 085156 R
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    72,00  CZK / ks
  • od 12 ks
    60,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Psací barva Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce Dura-Ink 20
    Maximální tloušťka čáry 3 mm
    Minimální tloušťka čáry 1,5 mm
    Psací barva červená
    Zasouvací špička ano
    Voděodolné ano
    Druh produktu Permanentní popisovač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 085156 R
    EAN / GTIN 048615965765
    Číslo výrobce 096576

    Popis

    Provedení:

    Dura-Ink® 20 se zasouvací špičkou, tloušťka čáry 1,5 – 3 mm.

    Použití:

    Pro popisování nejrůznějších materiálů, jako je kov, plast, dřevo, atd.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku