Značkovač Dura-Ink® 5 pro hluboké otvory R

Artiklové číslo: 085152 R
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Ihned k dodání
200 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Psací barva Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Dura Ink 5
Maximální tloušťka čáry 1 mm
Psací barva červená
Přepínatelná koncovka ano
Voděodolné ano
Druh produktu Permanentní popisovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085152 R
EAN / GTIN 048615965222
Číslo výrobce 096522

Popis

Provedení:

Značkovač hlubokých otvorů Dura-Ink® 5 s prodlouženou mikrošpičkou. 1 mm široká kulatá špička. Optimální pro značení na obtížně dostupných místech, jako jsou vrtané otvory nebo přidržovací třmeny.

Použití:

Pro popisování nejrůznějších materiálů, jako je kov, plast, dřevo, atd.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku