Permanentní popisovač BL

Artiklové číslo: 085145 BL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 294 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Psací barva Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce edding 8404
Psací barva černá
Druh produktu Permanentní popisovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085145 BL
EAN / GTIN 4004764099375
Číslo výrobce 4-8404001

Popis

Provedení:

edding 8404, Aerospace Marker, tloušťka čáry cca 0,75 mm, malý zápach, odolný vůči světlu, kulatá špička, pro nekorozivní popisování kovů a ušlechtilých kovů. Podle normy ABP 9-3323 standard, třída A.

Použití:

Pro popisování téměř všech materiálů, také kovů, skla a plastu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku