Barevný popisovač s otočným držákem Quik Stik® mini Y

Artiklové číslo: 085090 Y
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Ihned k dodání
229 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Psací barva Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Psací barva žlutá
Zasouvací špička ano
Přepínatelná koncovka ano
Rychleschnoucí ano
Odolávající UV záření ano
Voděodolné ano
Násuvný klips ano
Druh produktu Permanentní popisovače

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085090 Y
EAN / GTIN 048615287713
Číslo výrobce 061127

Popis

Provedení:

Trvalý barevný popisovač Quik Stik® v praktickém otočném držáku z umělé hmoty. Ideální pro značení jemnějších čar na hladkém nebo drsném povrchu. Odolný proti teplotám do 200 °C.

Použití:

Rychleschnoucí (5 – 7 minut), intenzivní označování prakticky všech povrchů. Odolný proti UV záření a vodě.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku