Jemný mikrometr s ukazatelem z karbidu wolframu s měřicími plochami 0,001 mm 150 -200 mm

Artiklové číslo: 0850518
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0850518
EAN / GTIN 4029713224103
Číslo výrobce 0850518
L-číslo L40510 2589

Popis

Provedení:

  • DIN 863-3
  • Čtení: 0,01 mm
  • Čtení na číselníku: 1 µm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Zdvih pro zasunutí 1,2 mm
  • Blokovací páka
  • Měřicí plochy z tvrdokovu
  • Konstantní měřicí síla
  • Tepelně izolovaná
  • Vřeteno z kalené nerezové oceli
  • Nastavitelné značky tolerance

Popis:

Mikrometr s jemným ukazatelem, tvrdými kovovými měřicími plochami, upínací páčkou a tepelnou ochranou ruky. Čtení 0,01 mm - čtení jemného ukazatele: 1 µm, zdvih mechu 1,2 mm. Čtecí části jsou matně chromované, vřeteno je vyrobeno z nerezové kalené oceli. Nastavitelné toleranční značky. Dodávka bez nastavovacího měřidla. Balení: dřevěné pouzdro

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 150–200
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
  • Průměr vřetena_mm: 7,5 mm

Norma:

DIN 863-3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku