Sada značkovacích kříd 12dílná R

Artiklové číslo: 085030 R
Nastavit cenu 12 ks (CZK 17,42 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Psací barva Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce FM120
Délka 110 mm
Psací barva červená
Druh produktu Značkovací křída

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085030 R
EAN / GTIN 13660447100318
Číslo výrobce 44010300

Popis

Provedení:

Zašpičatělá, šestihranná značkovací křída. Značení je trvalé, lze je však pomocí obvyklých čisticích prostředků snadno odstranit. ⌀×délka: 12×110 mm. 12dílná sada v krabici.

Použití:

Pro popisování různých materiálů, jako kovů (horkých/studených), plastu, kůže, papíru, dřeva, atd. Nelze použít na extrémně hladké povrchy, jako např. sklo.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku