Značkovač na hluboké otvory 096260

Artiklové číslo: 085012 096260
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
277 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Psací barva Grafit
Druh produktu Grafitový popisovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085012 096260
EAN / GTIN 3660447110228
Číslo výrobce 96260

Popis

Provedení:

Značkovač na hluboké otvory s tenkou, extra dlouhou špičkou (45 mm) pro obtížně přístupná místa. Špička, kryt značkovače a spona jsou kovové, a proto velmi robustní. Integrované ořezávátko umožňuje neustále plynulé a přesné čáry. Snadno vyměnitelná tuha.

Použití:

Pro označování hluboko položených povrchů a v montážních otvorech. Vhodný pro ocel, železo, kámen, obkladačky, keramiku, sklo a plast.

Rozsah dodávky:

Značkovač na hluboké otvory Trades-Marker-Dry včetně 1 ks grafitové tuhy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku