Hák na třísky s ochranným krytem 300 mm

Artiklové číslo: 084500 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
588 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka bez rukojeti (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranný štít ⌀ 135 mm
Délka bez rukojeti 300 mm
Druh produktu Háček na odstraňování třísek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 084500 300
EAN / GTIN 4037728541306
Číslo výrobce 0541300

Popis

Provedení:

Stabilní trn s kuželovým hrotem, plastová rukojeť s ochranným krytem 135 mm.

Použití:

K odstraňování dlouhých třísek. Velký kryt chrání ruku před poraněním ostrými třískami. (Použití předepsáno profesními sdruženími.)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku