Hadicový systém 1/4 palce, Typ: RD

Artiklové číslo: 084400 RD
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Systém chlazení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 084400 RD
EAN / GTIN 4037728298064
Číslo výrobce 0290080-6

Popis

Provedení:

Systém plastových hadic pro chladicí mazací prostředky a vzduch. Provozní tlak do max. 6 barů, se svěrnými manžetami vel. CLAMP do 60 barů.
  • Kompatibilní téměř se všemi běžnými systémy bez použití adaptéru.
  • Modulární nástrčný systém, použitím montážních kleští individuálně kombinovatelný.
  • Průtok: cca 15 litrů/min. (1/4 palce), větší vnější ⌀ 17 mm.

Rozsah dodávky:

po 2 kulatých tryskách s vnitřním ⌀: 1,6 / 3,2 / 6,4 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku