Utěrky z rouna, 0,4×0,5 m 10 ks UNI

Artiklové číslo: 084373 UNI
Nastavit cenu 10 ks (CZK 235,50 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Oblast použití Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva šedá
Maximální objem absorpce 10,1 l
Oblast použití UNI
Rozsah dodávky ks / karton 10
Druh produktu Vázací rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 084373 UNI
EAN / GTIN 2050001742704
Číslo výrobce GP218-D

Popis

Provedení:

Rouno, které váže olej a chemikálie s mimořádnou absorpční kapacitou (až do 20-násobku vlastní hmotnosti), díky tomu velmi nízké náklady na likvidaci díky minimálnímu odpadu. Tato rouna jsou ze 100 % polypropylenu a jsou vhodná téměř pro všechny chemikálie. Výrazné zlepšení bezpečnosti a čistoty v provozu, podlahu nepokrývají ani tekutiny, ani granule. Systém barev pro rozdělení utěrek podle oblasti použití.
Artikly s velikostí OIL zachytávají pouze olej (např. pro separaci oleje a vody nebo pro venkovní použití). Artikly ve velikosti UNI zachytávají všechny tekutiny (např. olej, vodu, chemikálie).
Jednotlivé utěrky, uprostřed perforované.
Utěrky a role se zesílenou a dvouvrstvou strukturou, odolnou proti trhání pro nejtěžší použití. Vhodné také pro použití na podlahu. Nepouští vlákna.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku