Údržbové zařízení 1000

Artiklové číslo: 084372 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Síťový provoz
Materiál V2a kvalita 1.4301
Šířka 270 mm
Výška 440 mm
Hloubka 152 mm
Hmotnost 15 kg
Druh produktu Systém chlazení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 084372 1000
EAN / GTIN 4037728819986

Popis

Provedení:

Pomocí údržbového zařízení ARIANA R-1000 jsou optimálně čištěny a ošetřovány emulze nebo roztoky během produkce. U obráběcích strojů s vlhkým obráběním dochází k silnému znečištění chladicích médií. Externě používané hydraulické oleje, oleje pro vodicí plochy a tuky se usazují na povrchu emulzí a v případě vysoké koncentrace brání životně důležité výměně kyslíku. Společně s vyplavovanými a uloženými pevnými látkami se tak tvoří ideální podmínky pro vznik bakterií a plísní, které rozkládají chladící a mazací prostředky. Nepřetržitá péče pravidelným odstraňováním těchto nečistot výrazně prodlužuje životnost chladícího a mazacího prostředku a snižuje náklady na likvidaci.

Výhoda:

  • Současné odstranění cizích olejů a pevných látek.
  • Pracuje samostatně metodou obtoku bez nasazení personálu.
  • Zabránění tvorby zápachu a infekce.
  • Prodloužení životnosti maziv a nástrojů.
  • Snížení nákladů na likvidaci.

Funkce:

Údržbové zařízení ARIANA R-1000 odsává z povrchu emulzí směs olejů a pevných látek. Tato směs se v údržbovém zařízení oddělí, vyčištěná emulze se odvede zpět do obráběcího stroje a odloučený olej se odvede do samostatné likvidační nádoby. Oddělení emulze a oleje je realizováno fyzikálně tak šetrně, že nedochází k negativnímu ovlivnění emulze odstřeďováním a pod. Dochází k odloučení až 97 % vyplavených a zvířených cizích olejů. Ošetření emulze probíhá bez nasazení personálu během práce obráběcího stroje. Nedochází k prostojům. V závislosti na nastavení přečerpá odstředivé čerpadlo 80 − 350 litrů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku