Směšovací přístroj pro chladicí mazací emulze

Artiklové číslo: 084370
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Směšovací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 084370
EAN / GTIN 4037728712027
Číslo výrobce 0512002

Popis

Provedení:

Směšovací přístroj se hodí díky univerzální sadě šroubení na všechny obvyklé kanystry a sudy. Přesný poměr směšování se nastavuje pomocí jehlového ventilu. Vysoká přesnost opakování, objem směšování až 370 l/h, přípojky 1/2 palce (přítok a vypouštění směšovacího přístroje), 3/8 palce (přítok koncentrátu). S bezpečnostním zpětným ventilem.

Použití:

Kompaktní směšovací přístroj pro rychlé a přesné směšování požadované koncentrace emulze chladicích, brusných a mazacích kapalin.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku