Magnetický filtr Micromag 2 kg

Artiklové číslo: 084362 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální magnetická zadržovací schopnost (kg) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce MM10
Vnější ⌀ 125 mm
Výška vně 315 mm
Připojení BSP-závit 1 palec
Maximální magnetická zadržovací schopnost 2 kg
Hmotnost 5,2 kg
Druh produktu Filtr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 084362 2
EAN / GTIN 2050001738523
Číslo výrobce MM10/KIT

Popis

Provedení:

Magnetický filtr pro vestavbu do chladicího a mazacího okruhu strojů a zařízení.

Použití:

Pro spolehlivé a ekologické odlučování magneticky vodivých látek v chladicích, mazacích a topných obvodech, např. v obráběcích strojích, recyklačních a hydraulických zařízeních. Čištění kontaminovaného jádra se provádí speciálním stíračem č. 084363 během několika sekund.
Likvidace filtračního materiálu odpadá. Při plném naložení je průtok zajištěn přepadovým ventilem − ucpání není možné.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku