Klikové čerpadlo 60/200

Artiklové číslo: 084354 60/200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce MZR-003/200
Dopravní výkon na jeden zdvih 0,3 l
Druh produktu Čerpadlo ze sudů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 084354 60/200
EAN / GTIN 8429765165748

Popis

Provedení:

Profesionální litinové klikové čerpadlo pro použití při vysokém namáhání, vysoká kvalita. Robustní, výkonné, samonasávací a absolutně těsné. S 2palcovou přípojkou pro sudy o objemu 60 l a 200 l. Čerpá topný olej, hydraulický olej a motorový olej a rovněž naftu.

Vhodné pro:

Č. 084241 vel. 200 č. 084242 vel. 200 č. 084243 vel. 200 č. 084270 vel. 200.

Rozsah dodávky:

Klikové čerpadlo, 3dílná kovová sací trubice s nožním sítkem, nastavitelný G2 palcový sudový adaptér, s 1 m transparentní plastové hadice jmenovitá velikost 25, včetně 1 role teflonové těsnicí pásky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku