Ukazatel stavu náplně, Typ: 60/210

Artiklové číslo: 084325 60/210
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro obsah sudu 60/210 l
Druh produktu Ukazatel stavu náplně

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 084325 60/210
EAN / GTIN 4037728513501
Číslo výrobce 0513507

Popis

Provedení:

Ukazatel stavu náplně s plovákem a stupnicí náplně. Nastavitelný pro běžně prodávané 60l a 210 l sudy. Vhodný pro koncentráty chladicích a mazacích prostředků, emulze, oleje, nemrznoucí kapaliny, topný olej, popř. další kapaliny.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku