• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Vysoce účinný brusný olejový koncentrát, Obsah: 5l

Artiklové číslo: 084270 5
Price per 1 ks (CZK 385,20 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (l) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení Kanystr
Obsah 5 l
Barva světle žlutá
Tvar kapalný
Kinematická viskozita 10 mm2/s
Skladovací teplota 5 °C - 40 °C
Druh produktu Řezný olej / brusný olej
Hodnota refraktometru 2

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 084270 5
EAN / GTIN 2050000966699
Číslo výrobce 23084275
Manufacturer Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Popis

Provedení:

Chladicí a mazací prostředek, odolný vůči kyselině chlorové, formaldehydové a borové pro vysoké nároky. Přísady EP do mazacího oleje zabraňují odtržení mazacího filmu; i při nejvyšším zatížení zůstává v molekulární tloušťce na řezném nástroji.
Vysoce výkonný brusný koncentrát, čirý (průhledný) pro čisté broušení nejrůznějších materiálů. Směšovací poměr 1:40 (2,5 %).

Výhoda:

Zlepšuje životnost nástrojů, řezný výkon a kvalitu povrchu. Neobsahuje chlór nevznikají škodlivé výpary, šetrná k životnímu prostředí.
Koncentrát s ochrannými účinky proti korozi, šetrný k nátěrům a fyziologicky nezávadný, velmi stabilní vůči napadení bakteriemi, šetrný k pokožce.

Poznámka:

Oleje na kluzné vedení nebo na lože Jokisch dodáváme na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku