Vysoce výkonný chladicí mazací koncentrát Plus 20 l

Artiklové číslo: 084243 20
Nový produkt
(CZK 344,50 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (l) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení Kanystr
Obsah 20 l
Barva světle hnědá
Tvar kapalný
Rozpustnost ve vodě emulgovatelný
Kinematická viskozita 93 mm2/s
Skladovací teplota 5 °C - 40 °C
Hodnota pH 8,9
Druh produktu Chladicí médium
Hodnota refraktometru 1

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 084243 20
EAN / GTIN 2050002070264

Popis

Provedení:

Chladicí médium bez obsahu chloru, formaldehydu a kyseliny borité pro vysoké nároky. Vysokotlaké přísady zabraňují odtrhávání vrstvy maziva. Vrstva je zachována na řezném nástroji v molekulární tloušťce i při nejvyšším zatížení.
Vysoce výkonný chladicí mazací koncentrát Plus je chladicí a mazací prostředek s minerálním olejem bez obsahu bóru a aminů, je mísitelný vodou a byl speciálně vyvinut pro těžké obrábění hliníku a vysoce legovaných ocelí. Obrábění neželezných kovů musí být provedeno pouze po předběžných zkouškách. Emulze s vysoce výkonným chladicím mazacím koncentrátem Plus dosahují dlouhé životnosti, zajišťují velmi dobrou ochranu proti korozi a jsou mimořádně šetrné k pokožce. Doba použitelnosti 12 měsíců.

Výhoda:

Koncentráty jsou antikorozní, šetrné k lakům a fyziologicky neškodné, velmi stabilní proti napadení bakteriemi a dobře snášenlivé pro pokožku.

Údaje o použití:

  • Obrábění ocelí a ocelových litin 6-10 %
  • Obrábění hliníku od 6 %

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku