Vysoce výkonný chladicí mazací koncentrát HPC VEG 200 l

Artiklové číslo: 084242 200
Nový produkt
(CZK 274,22 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Obsah (l) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení Sud
Obsah 200 l
Tvar kapalný
Kinematická viskozita 55 mm2/s
Skladovací teplota 5 °C - 40 °C
Hodnota pH 8,7
Druh produktu Chladicí médium
Hodnota refraktometru 1,8

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 084242 200
EAN / GTIN 2050002070240

Popis

Provedení:

Díky dobré dlouhodobé stabilitě a vysoké odolnosti vůči plísním a bakteriím se výrazně snižují nároky na údržbu po celou dobu životnosti. Vysoce výkonný chladicí mazací koncentrát HPC VEG má díky speciálnímu složení velmi nízkou míru ztrát odpařováním (vytváření mlhy). Ve směsi s vodou vytváří vysoce výkonný chladicí mazací koncentrát HPC VEG jemně disperzní emulzi s vysokou stabilitou, velmi dobrou antikorozní ochranou a s velmi nízkou mírou pěnivosti. Emulze jsou mimořádně odolné vůči mikroorganismům a umožňují tak dlouhou životnost s nízkými náklady na údržbu.
  • Vysoce výkonný chladicí mazací koncentrát HPC VEG
  • Optimální poměr účinku omývání a smáčení
  • Čisté obráběcí stroje, vysoká odolnost proti tlaku, nízké ztráty odpařováním
  • Prvotřídní snášenlivost na pokožce
  • Ideální schopnosti odplavování nečistot, takže se snižuje zatížení mikroorganismy
  • Přiměřená náročnost čištění a údržby
  • Vysoký výkon při filtrování používané emulze

Chladicí médium bez obsahu chloru, formaldehydu a kyseliny borité pro vysoké nároky. Vysokotlaké přísady zabraňují odtrhávání vrstvy maziva. Vrstva je zachována na řezném nástroji v molekulární tloušťce i při nejvyšším zatížení.
Koncentrát vysoce výkonného chladicího maziva HPC VEG je vodou ředitelný chladicí a mazací prostředek bez obsahu kyseliny borité s velmi dobrou dlouhodobou stabilitou, spojenou s vynikajícími vlastnostmi při oplachování a nízkou mírou pěnivosti. Nejedná se o nebezpečnou látku! (bez bóru a aminů)
Čisté stroje a průhledná ochranná skla = při použití vysoce výkonného chladicího mazacího koncentrátu HPC VEG je čistota na pracovišti zaručena. Díky své nízké tendenci k pěnivosti je vysoce výkonného chladicího mazacího koncentrátu HPC VEG použitelný jak v oblastech s velmi nízkou tak i velmi vysokou tvrdostí vody. Produkt je vhodný pro broušení a univerzální obrábění oceli, vysoce legovaných ocelí (titanu) a neželezných kovů. Vysoce výkonný chladicí mazací koncentrát HPC VEG je použitelný i pro nástroje s vnitřním chlazením a pro čerpadla s vysokými tlaky. Doba použitelnosti 12 měsíců.

Výhoda:

Koncentráty jsou antikorozní, šetrné k lakům a fyziologicky neškodné, velmi stabilní proti napadení bakteriemi a dobře snášenlivé pro pokožku.

Použití:

Vhodné pro vnitřní přívod chladicího média (VCH) vysoký tlak.

Údaje o použití:

  • Broušení ocelí a neželezných kovů: 5 - 7 %
  • Třískové obrábění ocelí a neželezných kovů: 5 - 15 %

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku