{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení | sprej | |
Rozprašovací hlava | Smart Straw | |
Obsah | 0,4 l | |
Barva | světle žlutá | |
Bod varu | -24 °C | |
Teplota samovznícení | 235 °C | |
Rozpustnost ve vodě | rozpustný | |
Skladovací teplota | 15 °C - 35 °C | |
Označení nebezpečné látky | GHS02: Plamen; GHS07 upozornění | |
Druh produktu | Řezný olej / brusný olej |
Katalogové číslo | 084225 0,4 | |
EAN / GTIN | 2050001660800 | |
Číslo výrobce | 242084225400 |