Vysoce účinný řezný olej hustý, bez obsahu chlóru DAR 50 Visco, Obsah: 0,3l

Artiklové číslo: 084220 0,3
Price per 1 ks (CZK 1183,33 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
437 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (l) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Označení nebezpečné látky: GHS02: Plamen

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení sprej
Rozprašovací hlava standard
Obsah 0,3 l
Barva světle žlutá
Bod varu -44 °C
Teplota samovznícení 365 °C
Skladovací teplota 15 °C - 35 °C
Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen
Druh produktu Řezný olej / brusný olej

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084220 0,3
EAN / GTIN 2050000966149
Číslo výrobce 5508422300
Výrobce Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Popis

Provedení:

Nanáší se štětcem, sprejem, postřikovačem nebo mazacím zařízením.
Řezný olej pro nejvyšší nároky. Nedoporučujeme míchat s normálním, minerálním řezným olejem (nikoli s olejem rozpustným ve vodě).

Výhoda:

Zlepšuje životnost nástrojů, řezný výkon a kvalitu povrchu. Neobsahuje chlór – nevznikají škodlivé výpary, šetrný k životnímu prostředí.

Použití:

Univerzální pro obrábění (frézování, soustružení, vrtání, řezání závitů, vystružování, protahování, řezání) a vhodný k tváření. Bezpodmínečně potřebný při obrábění nesnadno obrobitelných materiálů, jako oceli odolné vůči korozi a vysoké teplotě, slitiny niklu, titanu a podobných materiálů. Ideální pro barevné kovy.
Hustší výrobek na bázi minerálních olejů, velmi vhodný pro řezání závitů, dobrá přilnavost.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku