Bit šroubovací pro vnitřní šestihran 10 mm vnější šestihran 3/8 ″ L.35 mm

Artiklové číslo: 08420010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 08420010
EAN / GTIN 4018754012169
Číslo výrobce 08420010
L-číslo L60010 4786

Popis

Popis:

  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Pro rázový šroubovák č. 4030

Charakteristika:

  • Vnější šestihran [palce]: 3/8
  • Délka [mm): 35 mm
  • Č.: 4058
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Velikost Výstupní profil: 10 mm
  • Hmotnost: 23 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku