Univerzální mazací tuba bez obsahu chlóru 300 g

Artiklové číslo: 084120
Cena za 1 ks (CZK 1093,33 / 1 Kilogramm)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
213 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení Kolík
Obsah 0,3 l
Barva žluto-hnědá
Tvar Pasta
Bod vzplanutí 270 °C
Teplota samovznícení 350 °C
Skladovací teplota 5 °C - 40 °C
Druh produktu Multifunkční olej / univerzální olej

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084120
EAN / GTIN 2050000966361
Číslo výrobce 3508412
Výrobce Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Popis

Provedení:

Řezné pasty pro cílené nasazení. Jednoduché použití (ponoření resp. nanešení). Přilne k ostří a taje teprve při nasazení, dobré mazací vlastnosti, vysoké přijetí tlakové síly.
Mazací tyčinka pro nanášení.

Výhoda:

Zlepšuje životnost nástrojů, řezný výkon a kvalitu povrchu. Neobsahuje chlór nevznikají škodlivé výpary, šetrná k životnímu prostředí.

Použití:

Univerzální pro řezání závitů, vystružování, frézování, protahování a řezání. Bezpodmínečně potřebný při obrábění nesnadno obrobitelných materiálů, jako jsou nerezové a tepelně odolné oceli, slitiny niklu, titanu apod.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku