{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Druh lepicí pásky | jednostranná, | |
Materiál nosiče | PVC-fólie | |
Lepicí hmota | přírodní kaučuk | |
Přilnavost z oceli | 0,11 N/mm | |
Roztažnost | 120 % | |
Pevnost v tahu | 1,67 N/mm | |
Zvláštní znaky | přiléhavý | |
Použití | Utěsnit; Odlepení; Upevnit; Vázat; Upevnit; Maskovat; Slepit | |
Odolávající teplotě do | 40 °C | |
Liner k dispozici | ne | |
Skladovací teplota | 20 °C | |
Sklad, vlhkost | 50 % | |
Trvanlivost od data výroby | 12 měsíc | |
Barva | oranžový | |
Délka | 33 m | |
Šířka | 50 mm | |
Tloušťka | 0,13 mm | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083793 50X33 | |
EAN / GTIN | 4062406242411 | |
Číslo výrobce | 083793 50X33 |