Polyetylenová kluzná páska 19X16

Artiklové číslo: 083790 19X16
(CZK 143,63 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 5423
Druh lepicí pásky jednostranná,
Materiál nosiče Film PE
Lepicí hmota Směs gumy a pryskyřice
Přilnavost z oceli 0,28 N/mm
Roztažnost 500 %
Pevnost v tahu 9,63 N/mm
Zvláštní znaky odolný proti oděru; kluzný; samomazný
Použití Ochrana proti oděru; Přepravní a kluzné dráhy
Odolávající teplotě do -35 °C - 110 °C
Liner k dispozici ne
Skladovací teplota 20 °C
Sklad, vlhkost 50 %
Minimální trvanlivost 12 měsíc
Barva transparentní
Délka 16,45 m
Šířka 19,05 mm
Tloušťka 0,28 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083790 19X16
EAN / GTIN 212001199106
Číslo výrobce 7000029144

Popis

Provedení:

Páska 3M™ 5423 chrání povrchy díky vynikající odolnosti proti oděru a vytváří kluznou plochu umožňující kontakt bez oděru. Nejsou nutná žádná další, často nepříznivě působící maziva. Je také odolná vůči chemikáliím, je transparentní a díky ochrannému papíru ji lze snadno aplikovat na vysekávané díly.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku