{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | Černá | |
Označení výrobce | 5962F | |
Druh lepicí pásky | oboustranný | |
Lepicí hmota | akrylát | |
Přilnavost z oceli | 5,5 N/mm | |
Roztažnost | 300 % | |
Zvláštní znaky | přiléhavý; tlumící; odolný vůči vlhkosti | |
Použití | Utěsnit; Upevnit; Maskovat; Montáž | |
Odolávající teplotě do | 120 °C - 150 °C | |
Materiál krytu | Papír | |
Skladovací teplota | 20 °C | |
Sklad, vlhkost | 50 % | |
Minimální trvanlivost | 12 měsíc | |
Barva | šedá | |
Délka | 33 m | |
Šířka | 19 mm | |
Tloušťka | 1,6 mm | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083782 19X33 | |
EAN / GTIN | 4046719048878 | |
Číslo výrobce | 7100211839 |