{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | LSE-110WF | |
Druh lepicí pásky | oboustranný | |
Lepicí hmota | akrylát | |
Přilnavost z oceli | 4,4 N/mm | |
Odolávající teplotě do | 90 °C | |
Materiál krytu | Silikonizovaný film PE | |
Skladovací teplota | 16 °C | |
Sklad, vlhkost | 40 % | |
Minimální trvanlivost | 18 měsíc | |
Barva | bílá | |
Délka | 33 m | |
Šířka | 12 mm | |
Tloušťka | 1,1 mm | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083781 12X33 | |
EAN / GTIN | 4054596766396 | |
Číslo výrobce | 7100143324 |