Krepová jemná lepicí páska, sada, přírodní 18X50

Artiklové číslo: 083769 18X50
Nastavit cenu 12 ks (CZK 0,77 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 182 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh lepicí pásky jednostranná,
Materiál nosiče Plochý krep
Lepicí hmota přírodní kaučuk
Přilnavost z oceli 0,32 N/mm
Roztažnost 10 %
Pevnost v tahu 3 N/mm
Použití Vázat; Upevnit; Maskovat; Odlepení
Odolávající teplotě do 60 °C
Liner k dispozici ne
Skladovací teplota 20 °C
Sklad, vlhkost 50 %
Minimální trvanlivost 12 měsíc
Barva přírodní
Délka 50 m
Šířka 18 mm
Tloušťka 0,14 mm
Počet lepicích pásek 12
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083769 18X50
EAN / GTIN 4062406242268
Číslo výrobce 083769 18X50

Popis

Provedení:

Univerzální lepicí pásky pro různé oblasti použití jako opravy, ochrana, oblepení a balení.
Mírně krepovaná páska s dobrou přilnavostí pro krátkodobé krycí práce na hladkých podkladech ve vnitřních prostorách. Odolnost vůči teplotě do 60°C.

Doporučení:

Před lepením ověřte vhodnost podkladu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku