Textilní lepicí páska 38X25

Artiklové číslo: 083767 38X25
Sleva
165,00 CZK
(CZK 4,16 / 1 Metre)
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 382 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh lepicí pásky jednostranný
    Materiál nosiče tkanina
    Jemnost tkaniny 59 mesh
    Lepicí hmota přírodní kaučuk
    Přilnavost z oceli 0,33 N/mm
    Roztažnost 12,5 %
    Pevnost v tahu 5,8 N/mm
    Zvláštní znaky Odolávající UV záření; natržitelný rukou
    Použití Utěsnit; Upevnit; Vázat; Upevnit; Maskovat; Balit; Slepit; Odlepení
    Odolávající teplotě do 40 °C
    Liner k dispozici ne
    Skladovací teplota 20 °C
    Sklad, vlhkost 50 %
    Minimální trvanlivost 12 měsíc
    Barva červená
    Délka 25 m
    Šířka 38 mm
    Tloušťka 0,3 mm
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 083767 38X25
    EAN / GTIN 4062406242220
    Číslo výrobce 083767 38X25

    Popis

    Provedení:

    Univerzální lepicí pásky pro různé oblasti použití jako opravy, ochrana, oblepení a balení.
    Doba použití ve vnitřních a venkovních prostorech až 2 týdny.
    Textilní páska s tavným lepidlem pro jednoduché oblepování a opravy. Díky laminování PE i vodoodpudivé. Použitelné pro nejrůznější oblepování a zakrývání. Speciálně pro aplikace s vysokými požadavky na odolnost proti přetrhu. Snadné odvíjení, odtržení a navíc i odolnost proti oděru.
    Univerzálně použitelné pro opravy.
    Odolnost vůči UV, velmi dobrá odolnost proti přetrhu a oděru.
    Dobrá lepicí síla i na drsném povrchu.

    Doporučení:

    Před lepením ověřte vhodnost podkladu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku