Spojky se suchým zipem TEXTIE sada B

Artiklové číslo: 083745 B
Nastavit cenu 10 ks (CZK 34,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva modrá
Délka 0,2 m
Šířka 12,5 mm
Obsah sady 10
Typ B
Opětovná použitelnost ano
Druh produktu Spojka se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083745 B
EAN / GTIN 4031026271767
Číslo výrobce 130-00018

Popis

Provedení:

Spojky se suchým zipem řady TEXTIE M. Rychlé ruční zpracování. Bez odpadu. Opakovaně použitelné. Měkký materiál, odolný proti korozi. Vhodné pro označování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku