• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Sada univerzálních spojek na trubky SpeedyTie, žluté, 5dílná, Šířka: 13mm

Artiklové číslo: 083740 13
Nastavit cenu 5 ks (CZK 58,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální ⌀ svazku 210 mm
Šířka 13 mm
Barva žlutá
Opětovná použitelnost ano
Minimální vázací síla 888 N
Počet kusů 5
Druh produktu Kabelová spojka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083740 13
EAN / GTIN 4031026229478
Číslo výrobce 115-00001
Výrobce HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Popis

Provedení:

Vázací pásky k opakovanému použití SpeedyTie z polyamidu 6.6 snadno uvolníte a opět utáhnete pomocí patentovaného rychlouzávěru, minimální vázací síla 888 N, konec pásky můžete uzávěrem provléknout zpátky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku