Akumulátorová tlaková maznice 700 barů Professional-Line S-LSP

Artiklové číslo: 083716 S-LSP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Přepravní kufřík

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obal Přepravní kufřík
    Počet obsažených akumulátorů 1
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Kapacita akumulátoru 4 Ah
    Napětí akumulátorů 18 V
    Volný plnicí objem 500 cm3
    Připojovací závit hadice 1/8 palce
    Vhodné pro velikost kartuše 400 g - 500 g
    Vhodná kartuš 083590-083593
    Zdroj energie napájení z akumulátoru
    Druh produktu tlaková maznice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 083716 S-LSP
    EAN / GTIN 4016553424428

    Popis

    Provedení:

    K naplnění volným mazivem (obsah až 500 ml), popř. kartušemi (obsah 400 g). Vhodné pro maziva dle NLGI 3.
    Vhodné navíc pro 400g kartuše Lube-Shuttle a 500g šroubovatelné kartuše.

    Rozsah dodávky:

    Nabíječka, akumulátor 18 V Bosch s AMPShare, vysokotlaková gumová pancéřová hadice, upínací trubka pro kartuše Lube-Shuttle a Pull-Off 400 g. Adaptér pro závitové kartuše 500 g, přepravní kufr, nosný popruh.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku