Sada kabelových spojek ušlechtilá ocel 7,9 mm

Artiklové číslo: 083710 7,9
Nastavit cenu 50 ks (CZK 35,26 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální ⌀ svazku 150 mm
Délka 500 mm
Šířka 7,9 mm
Materiál ušlechtilá ocel
Rozsah teplot pro použití -80 °C - 538 °C
Počet kusů 50
Druh produktu kabelová spojka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083710 7,9
EAN / GTIN 5022660312250
Číslo výrobce 111-94208

Popis

Provedení:

Antimagnetická kabelová spojka, odolná vůči korozi, z ušlechtilé oceli. Vysoká chemická odolnost. Rozvidlený konec pásky.

Použití:

Montáž pomocí kleští nebo ručně ke svazkování a upevňování kabelů, vedení a hadic.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku