Sada kabelových spojek T-Tie, černá 2,5 mm

Artiklové číslo: 083705 2,5
Nastavit cenu 100 ks (CZK 0,36 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 631 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální ⌀ svazku 22 mm
Délka 100 mm
Šířka 2,5 mm
Materiál Polyamid 6.6
Barva černá
Rozsah teplot pro použití -40 °C - 85 °C
Počet kusů 100
Druh produktu kabelová spojka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083705 2,5
EAN / GTIN 4031026240978
Číslo výrobce 138-00000

Popis

Provedení:

Robustní kabelové spojky z polyamidu 6.6, ozubení uvnitř.

Použití:

Montáž pomocí kleští nebo ručně ke svazkování a upevňování kabelů, vedení a hadic.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku