Páska s háčky resp. očky, Typ: SJ352

Artiklové číslo: 083691 SJ352
Price per 1 ks (CZK 257,60 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SJ352B
Druh lepicí pásky Páska se suchým zipem
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Počet opětovných uzavření 5 000
Odolávající teplotě do 50 °C - 90 °C
Anwendungsbereich Vnitřní oblast
Skladovací teplota 20 °C
Sklad, vlhkost 50 °C
Minimální trvanlivost 12 měsíc
Barva černá
Délka 1,25 m
Šířka 25 mm
Tloušťka 3,6 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083691 SJ352
EAN / GTIN 4054596306424
Číslo výrobce 7100123266
Výrobce 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Odstranitelné upevňovací systémy 3M™ jsou alternativou tradičních spojovacích metod jako jsou šrouby, nýty, hřebíky nebo svorky.
Páska s háčky a očky. Při stisknutí pásky s háčky a očky vznikne stabilní, zatížitelný tlakový uzávěr.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku