{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 58155 | |
Druh lepicí pásky | jednostranná | |
Materiál nosiče | PP-fólie | |
Lepicí hmota | akrylát | |
Přilnavost z oceli | 25 N/mm | |
Roztažnost | 80 % | |
Pevnost v tahu | 400 N/mm | |
Odolávající teplotě do | 120 °C | |
Liner k dispozici | ne | |
Skladovací teplota | 15 °C - 35 °C | |
Sklad, vlhkost | 50 % - 70 % | |
Barva | hnědá | |
Délka | 66 m | |
Šířka | 50 mm | |
Tloušťka | 0,056 mm | |
Počet lepicích pásek | 1 | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083679 50X66 | |
EAN / GTIN | 4042448164988 | |
Číslo výrobce | 58155-00000-00 |