Balicí lepicí páska 50X66

Artiklové číslo: 083678 50X66
(CZK 3,59 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 58153
Druh lepicí pásky jednostranná
Materiál nosiče PP-fólie
Lepicí hmota akrylát
Přilnavost z oceli 25 N/mm
Roztažnost 80 %
Pevnost v tahu 400 N/mm
Odolávající teplotě do 120 °C
Liner k dispozici ne
Skladovací teplota 15 °C
Sklad, vlhkost 50 %
Barva transparentní
Délka 66 m
Šířka 50 mm
Tloušťka 0,056 mm
Počet lepicích pásek 1
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083678 50X66
EAN / GTIN 4042448164964
Číslo výrobce 58153-00000-00

Popis

Provedení:

Univerzální balicí pásku lze použít na všech běžně dostupných ručních dávkovačích, tiché odvíjení.
tesapack® Eco & Strong je balicí páska z PP šetrná k životnímu prostředí ze 100% recyklovatelného materiálu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku