Balicí lepicí páska 6dílná sada BEIGE

Artiklové číslo: 083672 BEIGE
Nastavit cenu 6 ks (CZK 1,69 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
957 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 4120
    Druh lepicí pásky jednostranná,
    Materiál nosiče PVC fólie
    Lepicí hmota přírodní kaučuk
    Přilnavost z oceli 0,2 N/mm
    Roztažnost 75 %
    Pevnost v tahu 4,3 N/mm
    Zvláštní znaky lze potisknout; Tiché odvíjení; natržitelný rukou
    Použití Balit
    Odolávající teplotě do 80 °C
    Liner k dispozici ne
    Skladovací teplota 15 °C - 35 °C
    Sklad, vlhkost 50 % - 70 %
    Barva béžová
    Délka 66 m
    Šířka 50 mm
    Tloušťka 0,05 mm
    Počet lepicích pásek 6
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 083672 BEIGE
    EAN / GTIN 4005801003409
    Číslo výrobce 04120-00042-00

    Popis

    Provedení:

    Univerzální balicí pásku lze použít na všech běžně dostupných ručních dávkovačích, tiché odvíjení.
    tesapack® 4120 je vysoce kvalitní lepicí páska z PVC se silnou lepicí vrstvou z přírodního kaučuku.

    Poznámka:

    Uvedená minimální trvanlivost tesa® výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku