Elektroizolační páska, Šířka×délka (mm×m): 19X20

Artiklové číslo: 083657 19X20
Cena za 1 ks (CZK 14,90 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
187 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Scotch® Super 88
Druh lepicí pásky jednostranná,
Materiál nosiče PVC-fólie
Barva černá
Délka 20 m
Šířka 19 mm
Tloušťka 0,22 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083657 19X20
EAN / GTIN 051128611814
Číslo výrobce 7100079942
Výrobce 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

3M Scotch® Super 88 a Scotch® Super 33+ je mimořádně elektrická premium lepící páska odolná vůči UV záření s velmi dobrými elektrickými vlastnostmi a odolností vůči vlhkosti, louhům, mnoha kyselinám a rozpouštědlům.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku