{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | Scotch® Super 33+ | |
Druh lepicí pásky | jednostranná, | |
Materiál nosiče | PVC-fólie | |
Zvláštní znaky | Odolávající UV záření; odolný vůči vlhkosti | |
Odolávající teplotě do | -18 °C - 90 °C | |
Liner k dispozici | ne | |
Skladovací teplota | 10 °C - 27 °C | |
Sklad, vlhkost | 75 % | |
Minimální trvanlivost | 60 měsíc | |
Barva | černá | |
Délka | 33 m | |
Šířka | 19 mm | |
Tloušťka | 0,18 mm | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083656 19X33 | |
EAN / GTIN | 50054007000537 | |
Číslo výrobce | 7000057831 |